「マイクロメーター デジタル」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)61×156×28
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)10
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
測定圧力10N
本体サイズ(mm)61×156×28
電池寿命8ヶ月
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
精度(mm)±0.01
材質アンビル:カーバイト合金
最小表示量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)
材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
一目で分かるデジタル表示です。
仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)
アズワン品番61-6164-94-20
校正証明書一般校正
1個
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応
材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂
径(Φmm)6.5(アンビル)
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)5~12
最小読取値(mm)0.001
文字高(mm)10
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
許容誤差最大:±0.003mm
防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)ステンレス
最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】
特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
Bluetooth4.2
通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)
スピンドル径(Φmm)6.5
一目で分かるデジタル表示です。
仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)
アズワン品番61-6164-94-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
一目で分かるデジタル表示です。
仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)
アズワン品番61-6164-94-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
関連キーワード