6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 仕様柄付 トラスコ品番361-1965 幅(mm)115 全長(mm)830 材質(本体)アルミ 質量(g)730 柄径(Φmm)24 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 トラスコ品番361-1957 幅(mm)115 全長(mm)360 材質(本体)アルミ 質量(g)550 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。 吸着力(N)20 表面磁束密度(T)0.35 マグネット部寸法(mm)18 全長(mm)186~660 質量(g)88 仕様異方性 トラスコ品番332-5954 材質(本体)ステンレス 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用 吸着力20N2kgf 材質(グリップ)ゴム 本体サイズ(mm)186×18×18 材質(磁石)ネオジム磁石
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ