必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)100×300
質量(g)80
タイプ等方性磁石
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
厚さ(mm)0.8
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
寸法(mm)200×100×0.8
仕様表面つや有り
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
色ホワイト
質量(g)48
タイプ等方性磁石
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)10000×100×0.8
質量(g)3100
タイプ等方性磁石
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.8
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
関連キーワード