3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート) 目盛種別両面 材質(ジャケット)ゴム 材質(バネ)ステンレス 仕様樹脂メッキ、455ピッチ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)