「ミツトヨ デジタルノギス CD-15C」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
本体寸法(mm)237×77×19
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)60
最小読取値(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
本体サイズ(mm)237×77×19
寸法c(mm)16
寸法g(mm)3.9
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500
特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)167
本体寸法(mm)167×60×15
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)53
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)60
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)90
本体サイズ(mm)167×60×15
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)13
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)50
寸法a(mm)294
本体寸法(mm)294×90×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)90
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)294×90×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
関連キーワード