4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

73768 ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)7.5~15.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)115 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定 動画あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)