「ミツトヨ 1162t」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)