「ミニ水平器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超軽量
持ち運びに便利
視認性バツグン
吊り下げ穴付
本体寸法(mm)100×50×19
精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
感度(mm/m)0.5=0.0286
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)39
材質(気泡管)アクリル
材質(液体)石油系液
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)75×30×15
質量(g)38
感度0.5mm/m=0.0286
精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード