「レーザー墨出し機」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
関連キーワード