「レーザー寸法測定器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~20
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
測定精度±3.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)95(電池含)
測定単位1mm
本体サイズ(mm)111×38×24
防塵防水性能保護等級:IP40
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
アズワン品番64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード