明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。
付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
測定精度±2.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)120
測定単位1mm
測定範囲(m)0.3~30
保管温度(℃)-20~70
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~20
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
測定精度±3.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)95(電池含)
測定単位1mm
本体サイズ(mm)111×38×24
防塵防水性能保護等級:IP40
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
アズワン品番64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。
付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】
波長(nm)620~690
製品質量(g)120
測定単位1mm
測定範囲(m)0.3~50
保管温度(℃)-20~70
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。
仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後
材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂
質量(g)120(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
精度(mm)±2.0
波長(nm)620~690
測定単位m
測定範囲(m)0.3~50
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)
保管温度(℃)マイナス20~70
Bluetooth4.2
通信距離(m)7
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計
用途ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。
付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)167(電池含)
電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)130×55×27
使用温度(℃)ー10~50
機能【データ保存件数】99件
波長(nm)620~690
角度調整範囲±0.5°
測定範囲(m)0.3~100
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後
出力(mW)1以下(クラス2)
測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])
ポイントが見やすいグリーンレーザー
用途工事現場の距離測定に
付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2
材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)120(電池含)
電源単4アルカリ乾電池2本
使用温度(℃)0~40
精度(mm)±2.0
波長(nm)480~550
本体サイズ(mm)122×47×26
測定範囲(m)0.3~50
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ無操作状態で約3分後
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)
保管温度(℃)ー20~70
シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個
材質(電池フタ)ABS樹脂
材質(アダプター)樹脂
ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)1330
使用範囲(mm)高さ:600~1500
取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)
本体サイズ(mm)650×110×110
昇降幅(mm)エレベータ:300
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード