「レーザー距離測定器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~50 保管温度(℃)-20~70
1個
9,898 税込10,888
当日出荷