カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(10)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(2)
  • Nikon(ニコン)(23)
  • Manfrotto(21)
  • SLIK(スリック)(14)
  • 日動工業(12)
  • bitstrong(12)
  • エツミ(10)
  • エレコム(9)
  • エスコ(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • マイゾックス(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • SONY(6)
  • Canon(5)
  • king(5)
  • OM SYSTEM(5)
  • Ulanzi(5)
  • オーム電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三脚 軽量」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプシンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーロボ X line レッド シンワ測定レーザーロボ X line レッドシンワ測定
119,000税込130,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)2以下(JISクラス2M)波長(nm)635~638指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line グリーン シンワ測定レーザーロボ X line グリーンシンワ測定
179,000税込196,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)1以下(JISクラス2)波長(nm)510~538指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定レーザーロボ X line-E レッドシンワ測定
149,000税込163,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)635~638自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)2以下(JISクラス2M)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定レーザーロボ X line-E グリーンシンワ測定
199,000税込218,900
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1600電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター精度(通り芯)7.5mで±1.5mm直角精度90°±0.03°光源可視半導体レーザー波長(nm)510~538自動補正範囲±4°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213制動方式センサー+モーター方式連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)指示精度7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(JISクラス2)光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)回転微調整範囲(°)360
三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプシンワ測定(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)530~1660付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1550本体寸法(mm)585×115×115取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)320(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプシンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)180~400付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応
オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定オートレベル(球面脚頭式三脚付)シンワ測定(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。最短合焦距離0.6m自動補正範囲±15分付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面正像視界1度20分対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら