錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム
質量(g)1000
寸法・サイズ(mm)Φ42×213
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
糸の長さ(m)10
適合下げ振り質量(g)100~1000
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)185
本体寸法(mm)125×100×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。
突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
透明カバーで風を完全に遮断できます。
制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。
取り付け用ゴムバンド付です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂
本体寸法(mm)61×135×1515~3333
精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。
製品質量(g)3160
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様マグネット突き当て固定力:2kg
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)3120
吸着力5kgf
精度(mm)±1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
仕様スイピタ400g付
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
色赤
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード