15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

下地探し どこ太Basic シンワ測定 動画あり
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

79152 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)154×60×39 製品質量(g)140(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

79151 下地センサーHome シンワ測定 動画あり
シンワ測定下地センサーHome
エコ商品
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)136×54×35 製品質量(g)99(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

79155 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)260 本体サイズ(mm)184×82×45 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

79156 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)320 本体サイズ(mm)206×92×48 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm)壁厚15以内 材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm)30×30×31.5 質量(g)13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

79154 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)180 本体サイズ(mm)172×72×42 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

79153 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)172×72×42 製品質量(g)170(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。 材質ステンレス
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定ミニレベル Revo クリップ型
エコ商品
ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。 付属品バンド(自然長約300mm) 材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 精度±5.0mm/m=±0.2865°以内 使用温度(℃)-10~60 感度0.5mm/m=0.0286° 製品質量(g)35 本体サイズ(mm)66×35×94 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
1個
999 税込1,099
当日出荷

シンワ測定ミニレベル Revo キューブ型
エコ商品
ポールの水平・垂直が一目で分かります。
用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。 付属品バンド(自然長約300mm) 材質ABS樹脂 精度±5.0mm/m=±0.2865°以内 使用温度(℃)-10~60 感度0.5mm/m=0.0286° 製品質量(g)35 本体サイズ(mm)43×61×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


コンクリート内の金属探知に
用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に 付属品ハンドルバー、アルミケース 質量(g)300 電源(V)9アルカリ乾電池×1 使用温度(℃)ー7~49 本体サイズ(mm)245×105×50 連続使用可能時間約10(H) オートパワーオフ無操作状態で約2分後 保管温度(℃)ー20~66 深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷