45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

78079 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト23cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)360 本体寸法(mm)350×105×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定 動画あり
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定 動画あり
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規 材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮 仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配) 直角度(mm)(100mmにつき)1以下 角度調整範囲45~90°
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:ステンレス・アルミ トラスコ品番444-3098 寸法(mm)350×105×26 質量(g)360 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定 動画あり
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:ステンレス・アルミ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。 材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス 寸法(mm)238×238×25 質量(g)130 測定範囲(cm)15
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定 動画あり
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断 材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:15 角度調整範囲75~135° 直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 測定範囲(cm)30 材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 付属品捨て木1本 トラスコ品番444-3101 寸法(mm)439×112×23 質量(g)450 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂 タイプ左利き用
1個
9,088 税込9,997
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに 仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配) 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:突き当て:15 直角度(mm)1,100につき1.1以下 目盛1.2mm 角度調整範囲75~135°° 製品質量(g)1450 本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100) 竿寸法(mm)1,417×100×7
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス 寸法(mm)500×330×20 質量(g)560 目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm) 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう 質量(g)(本体)750、(スライダー)130 本体寸法(mm)455×390×23(90°) 角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:ステンレス・アルミ 角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad 真直度(mm)±0.5以下
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

78217 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト30cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)460 本体寸法(mm)439×100×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷

73166 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定 動画あり
フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂 付属品捨て木1本 トラスコ品番756-9009 質量(g)650 本体寸法(mm)535×142×20 角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

73701 丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式 シンワ測定 動画あり
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)650 本体サイズ(mm)327×425×30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに 材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂 高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

62540 アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。 質量(g)380 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 目盛仕様勾配目盛とメートル目盛 仕様書き込み用テープ付 材質本体:アルミ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

62570 アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g)380 材質(ねじ部)真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 長さ許容差(mm)±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 材質本体:アルミ
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質ステンレス 寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g)1000 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)8 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース 質量(g)154 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38 糸径(Φmm)0.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Tスライドダブル シンワ測定 動画あり
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)