見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
こんなお得な商品も!
コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
関連キーワード