11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 14×17cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:14×17cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時) 製品質量(g)145 最大伸長(mm)755まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 11×14cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:11×14cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時) 製品質量(g)125 最大伸長(mm)725まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。
用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー 材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム 質量(g)9 タイプ細字(丸芯) 本体寸法(mm)135×13.5×16 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

77712 交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm シンワ測定 動画あり
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm) 材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール 質量(g)175 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横 シンワ測定 動画あり
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。 マーカーホルダー付。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

77711 交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cm シンワ測定 動画あり
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm) 材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール 質量(g)144 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールボード グリーン 14×17cm シンワ測定 動画あり
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。 さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 寸法(mm)140×170×0.15 材質スチール 質量(g)26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールボード グリーン 11×14cm シンワ測定 動画あり
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。 さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 寸法(mm)110×140×0.15 材質スチール 質量(g)16
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)