「伸縮式 グリーンボード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)
材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール
質量(g)175
本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
寸法(mm)140×170×0.15
材質スチール
質量(g)26
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)
材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール
質量(g)144
本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で725mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
適合対応ボードサイズ:11×14cm
材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石
本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
製品質量(g)125
最大伸長(mm)725まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
寸法(mm)110×140×0.15
材質スチール
質量(g)16
なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。
用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー
材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム
質量(g)9
タイプ細字(丸芯)
本体寸法(mm)135×13.5×16
インク色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード