2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。 最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当) 最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 全長精度(mm)±1.0 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂 質量(g)800
1個
8,998 税込9,898
当日出荷