「冷蔵庫 温度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-40~50
トラスコ品番756-8924
寸法(mm)144×41×26
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)-30~+50
材質本体:ポリスチレン樹脂
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
関連キーワード