17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ 質量(g)100 本体寸法(mm)107×230×18.5 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番816-4597 材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm)120×240×43 質量(g)120 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m 材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)450×34×42 質量(g)390
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 動画あり
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース 材質ABS樹脂、アルミ 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)280(電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm)151×60×31 精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 仕様V字型溝付き 材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 厚さ(mm)26 高さ(mm)56 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)100 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 電源リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃)-10~50 連続使用時間(時間)約30 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh)300
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃)-20~70 直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

シンワ測定オートベルSA-24A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率24X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±2.0mm 繰返し精度(°)0.5
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-32A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率32X 視界1°30´ 最短合焦距離0.5m 対物レンズ有効径(mm)40 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.0mm 繰返し精度(°)0.3
1個
48,880 税込53,768
3日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-28A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率28X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.5mm 繰返し精度(°)0.3
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷