「単4電池 アルカリ乾電池」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~20
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
測定精度±3.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)95(電池含)
測定単位1mm
本体サイズ(mm)111×38×24
防塵防水性能保護等級:IP40
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
アズワン品番64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。
付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
測定精度±2.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)120
測定単位1mm
測定範囲(m)0.3~30
保管温度(℃)-20~70
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃
質量(g)120(電池含)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)120×58×25
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0~53
自動補正範囲5~40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。
付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】
波長(nm)620~690
製品質量(g)120
測定単位1mm
測定範囲(m)0.3~50
保管温度(℃)-20~70
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力1mW以下(JISクラス2)
ビーム径5mで約Φ3mm
気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度5mで±2mm
気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)640~660
保管温度範囲(℃)-20~60
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃
質量(g)150(電池含)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)125×62×34
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0~90 遮光タイプ
自動補正範囲5~40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)60000以下
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
目量(g)0.1(最小表示)
計量皿形状角皿
測定範囲0.2g~200g
材質(計量皿)ステンレス
寸法(mm)116×64×17
オートパワーオフ約1分
表示LCD表示 文字高13mm 画面表示
文字高(mm)13
機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
再現性0.2g
使用温度範囲(℃)10~30
使用環境湿度(%)85以下
直線性±0.2g
電源単4アルカリ乾電池×2本
付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池
質量(g)110(電池含む)
仕様取引証明以外用
最小表示(mm)0.1
ひょう量単位g
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。
操作ボタンを前面に、カンタン操作
読み取りやすい大型液晶
電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示
水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。
材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス
質量(g)180
電源単4アルカリ乾電池 4本
本体寸法(mm)125×68×28
温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999
精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)
電池寿命約2年
測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)
防水性IPX4
最小表示(℃)0.1
積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。
バックライト機能付です。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)252
寸法172×46×119mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-60~760
精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50
距離係数30:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)370
寸法204×58×179mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃
測定範囲(℃)-35~1,500
精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50℃
距離係数75:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。
仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後
材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂
質量(g)120(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2
本体寸法(mm)122×47×26
使用温度(℃)0~40
精度(mm)±2.0
波長(nm)620~690
測定単位m
測定範囲(m)0.3~50
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)
保管温度(℃)マイナス20~70
Bluetooth4.2
通信距離(m)7
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。
仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0
測定範囲(m)直径800(半径400)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9
電源単4アルカリ乾電池1本
本体寸法(mm)120×58×25
使用温度(℃)5~40
測定範囲(%)0~90
温度表示最小:0.1℃
温度精度±1℃
製品質量(g)130
照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)
設定範囲係数a:0.01~9.99
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
温度補正(℃)自動:5~40
二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。
二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。
そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)125
電源USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)92×57×43
使用温湿度範囲0~50℃、0~85%
保管温湿度範囲-10~60℃、0~85%
表示間隔30秒
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ポイントが見やすいグリーンレーザー
用途工事現場の距離測定に
付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2
材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)120(電池含)
電源単4アルカリ乾電池2本
使用温度(℃)0~40
精度(mm)±2.0
波長(nm)480~550
本体サイズ(mm)122×47×26
測定範囲(m)0.3~50
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ無操作状態で約3分後
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)
保管温度(℃)ー20~70
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。
仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)
付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128
測定精度高低差:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤)
自動補正範囲±2.5°
製品質量(g)約1350(電池含)
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間5.5時間
防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時)
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
関連キーワード