「図面 距離 計測」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)76×54×12
質量(g)25
1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)76×52×11
質量(g)26
1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
関連キーワード