7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g)185 本体寸法(mm)180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m)8
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)3 材質糸:ゴム 寸法(mm)Φ58×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定オートベルSA-24A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率24X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±2.0mm 繰返し精度(°)0.5
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-32A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率32X 視界1°30´ 最短合焦距離0.5m 対物レンズ有効径(mm)40 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.0mm 繰返し精度(°)0.3
1個
48,880 税込53,768
4日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-28A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率28X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.5mm 繰返し精度(°)0.3
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷