「塩ビ マーキング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
耐熱、耐光、耐水に優れています。
-10~200℃までの面に使用できます。
ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。
塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。
濡れた面にもマーキングできます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
質量(g)32
本体寸法(mm)135×20×20
耐熱温度(℃)-10~200
インク油性(顔料)
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。
用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー
材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム
質量(g)9
タイプ細字(丸芯)
本体寸法(mm)135×13.5×16
インク色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
仕様速乾性
質量(g)20
タイプシングル
寸法(Φ×Lmm)17×132.5
インク油性
商品タイプ詰替式本体
まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。
材質(本体)アルミ
質量(g)22
先芯丸芯
線幅(mm)2
本体サイズ(mm)144×15×15
インク油性(顔料)・不透明
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
イレーザー付。書いた文字を消すことができます。
マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。
細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。
寸法(mm)135×13.5×16
材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
関連キーワード