ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分
測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃
質量(g)114
外形寸法Φ40×185mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)293×60×37
測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)132
使用温度範囲(℃)5~40
電源単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード