「境界 鋲」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×4
質量(g)25
関連キーワード