「墨出し マーカー」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。
仕様本体後部にキャップ取り付け
付属品替芯(1本)
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
約2週間で打った墨線が自然に消えます。
水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
色黒
1本(50mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード