落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350
材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄
質量(g)25
径(Φmm)1.65
最大使用荷重500g以下
芯材Φ0.6mm
最大長(mm)1100~1300
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
最大長(mm)1300~1500
自然長(mm)480~520
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)140×43×19
質量(g)30
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
目盛種別片面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様455ピッチ
爪部0点補正移動爪
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
用途長さの測定に
付属品ホルダー、落下防止コード付
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810
質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
関連キーワード