11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ 校正証明書一般校正
1本
4,698 税込5,168
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ 校正証明書一般校正(中国語)
1本
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 仕様黒字白目盛 トラスコ品番408-3181 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ 校正証明書一般校正(英語)
1本
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
729 税込802
翌日出荷

曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス 形状(角部)同厚 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 直角度(mm)100につき0.1以下
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)