フリーアングルマルチ専用の交換アルミガイド。
用途フリーアングルマルチに装着するガイド
材質アルミ
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質本体:ステンレス・アルミ
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。
仕様突き当て高さ(mm):15
付属品捨て木
材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
タイプ左利き用
ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう
質量(g)(本体)750、(スライダー)130
本体寸法(mm)455×390×23(90°)
角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト30cm
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)460
本体寸法(mm)439×100×26
角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質本体:ステンレス・アルミ
角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad
真直度(mm)±0.5以下
フロア材に最適な37cmサイズです。
1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。
2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。
3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂
付属品捨て木1本
トラスコ品番756-9009
質量(g)650
本体寸法(mm)535×142×20
角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。
仕様突き当て高さ(mm):15
付属品捨て木
材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品捨て木1本
直角度(/100mm)0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
寸法(mm)1150×524×70
質量(g)1600
直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。
材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂
材質(本体)アルミ
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
勾配1~5寸
直角度100mmにつき0.1mm以下
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。
ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂
付属品捨て木1本
目盛併用
直角度(/100mm)0.1mm以下
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに
仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂
高さ(mm)突き当て:突き当て:15
直角度(mm)1,100につき1.1以下
目盛1.2mm
角度調整範囲75~135°°
製品質量(g)1450
本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)
竿寸法(mm)1,417×100×7
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。
たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。
ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。
突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断
材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂
高さ(mm)突き当て:15
角度調整範囲75~135°
直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス
寸法(mm)238×238×25
質量(g)130
測定範囲(cm)15
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)2172×60×30
製品質量(g)2000
測定範囲(cm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)2590×60×30
製品質量(g)2500
測定範囲(cm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)1402×60×30
製品質量(g)1300
測定範囲(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)1172×60×30
製品質量(g)1200
測定範囲(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質本体:ステンレス・アルミ
トラスコ品番444-3098
寸法(mm)350×105×26
質量(g)360
角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード