カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • 棒状温度計(4)
    • アナログ温度計(1)
    • 放射温度計(1)
  • 厨房用品(3)
    • 厨房用温度計(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(9)
  • 佐藤計量器製作所(196)
  • エスコ(189)
  • エンペックス気象計(40)
  • クレセル(27)
  • ドリテック(9)
  • 日本計量器工業(17)
  • 東亜計器(13)
  • 高森コーキ(11)
  • タニタ(15)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 安立計器(81)
  • testo(テストー)(70)
  • イチネンTASCO(68)
  • 三商(66)
  • 熱研(57)
  • ナリカ(53)
  • bitstrong(45)
  • DeltaTRAK(34)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 900~1000未満(1)
測定範囲(℃)
  • 10~50(1)
  • 100~200(1)
  • -5~50(2)
  • -10~50(1)
  • -20~50(1)
  • -20~100(1)
  • -20~550(1)
  • -34~50(1)
  • -40~50(2)
特殊用途
  • 地温・アスファルト用(1)
最小目盛(℃)
  • 1(2)
  • 2(1)
材質
  • その他(1)
  • (1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
その他・木・樹脂・黄銅(真鍮)
設置方式
  • 壁掛け(2)
壁掛け
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィー シンワ測定サーモグラフィーシンワ測定
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示2.照準か所の温度表示3.最高・最低温度表示データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)マイナス20~550使用温度(℃)マイナス20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)マイナス14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20~マイナス15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続 シンワ測定ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続シンワ測定
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続シンワ測定
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
温度計 丸T字型 V-3 シンワ測定温度計 丸T字型 V-3シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165測定範囲(℃)-20~1001目盛(℃)2精度(℃)±2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
部品 温度センサーデジタル温度計 G-1・G-2兼用 シンワ測定部品 温度センサーデジタル温度計 G-1・G-2兼用シンワ測定
739税込813
1個
当日出荷
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
部品 棒状温度計 シンワ測定部品 棒状温度計シンワ測定(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用部品
マップメジャー シンワ測定マップメジャーシンワ測定
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー材質本体:ABS樹脂寸法(mm)76×54×12質量(g)251目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
地温計 シンワ測定地温計シンワ測定(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
天ぷらメーター シンワ測定天ぷらメーターシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計温度測定範囲(℃)100~200材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2寸法(mm)Φ50×20質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 シンワ測定温度計シンワ測定
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
金属ケース シンワ測定金属ケースシンワ測定(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら