「工程写真 看板」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で725mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
適合対応ボードサイズ:11×14cm
材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石
本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
製品質量(g)125
最大伸長(mm)725まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード