「手帳型はかり」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
目量(g)0.1(最小表示)
計量皿形状角皿
測定範囲0.2g~200g
材質(計量皿)ステンレス
寸法(mm)116×64×17
オートパワーオフ約1分
表示LCD表示 文字高13mm 画面表示
文字高(mm)13
機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
再現性0.2g
使用温度範囲(℃)10~30
使用環境湿度(%)85以下
直線性±0.2g
電源単4アルカリ乾電池×2本
付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池
質量(g)110(電池含む)
仕様取引証明以外用
最小表示(mm)0.1
ひょう量単位g
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード