カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • ecomfortHouse(エコンフォートハウス)(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • エスコ(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 三和(2)
  • コニシ(1)
  • アサヒペン(1)
  • モトコマ(1)
  • 永大産業(1)
  • 大和物産(1)
  • サンワ(1)
  • クー・メディカル・ジャパン(1)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「捨て木」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用シンワ測定
9,088税込9,997
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルシンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮直角度(mm)300mmにつき:1以下高さ(mm)突き当て高さ:15付属品捨て木 1本RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャストシンワ測定(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂付属品捨て木1本目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングルPlusシンワ測定(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
部品 捨て木 30cm アジャスト45・60cm・Neo30・45cm兼用 シンワ測定部品 捨て木 30cm アジャスト45・60cm・Neo30・45cm兼用シンワ測定
279税込307
1個
翌々日出荷
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cmシンワ測定(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cmシンワ測定
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規測定範囲(cm)30材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 エルアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングルシンワ測定(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂寸法(mm)1150×524×70質量(g)1600直角精度100mmで±0.1mm以下
丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャストシンワ測定
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト30cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャストシンワ測定(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト23cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
当て木特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら