傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)ガラス
材質(キャップ)(側面)ゴム
材質(液体)石油系液
材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)±1.5
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ
質量(g)100
本体寸法(mm)107×230×18.5
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
感度2.0mm/m=0.1146°
排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加!
1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。
2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m
材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
本体寸法(mm)450×34×42
質量(g)390
関連キーワード