3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。 付属品ストラップ 材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム 質量(g)30(電池含) 電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります) 最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒 測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50 本体寸法(mm)75×42×20 精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃ 使用温度(℃)-10~50 測定波長(μm)8~14 放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合) 電池寿命連続使用40時間 測定間隔1秒
1個ほか
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)