2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷