52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1セットほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計 精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定 動画あり
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃)±2(それ以外:±4)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定棒状温度計
RoHS
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性防水 材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm)217×64×19 質量(g)146 電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級IPX4 測定間隔10秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 精度(℃)±2 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ106×43 質量(g)80 測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
RoHS
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30~180 使用温度(℃)0~50 精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8~14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積算温度計 防水型 シンワ測定 動画あり
シンワ測定積算温度計 防水型
RoHS
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g)180 電源単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)125×68×28 温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃)0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命約2年 測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性IPX4 最小表示(℃)0.1 積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)115(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定木製温度計 壁掛
RoHS
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 寸法(mm)270×50×10 全長(mm)270 材質(本体)木製 質量(g)90 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計 放射率0.1~1まで調節可能 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2 材質本体:ステンレス 寸法(mm)Φ35×140 質量(g)15 測定範囲(℃)-20~60 1目盛(℃)2 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式アナログ 温度計の種類丸T字型温度計
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 材質本体:ポリポリスチレン樹脂 寸法(mm)134×48×22 全長(mm)134 質量(g)46 精度(℃)±2 設置方式マグネット式 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス 寸法(mm)Φ83×215 質量(g)111 測定範囲(℃)0~200 1目盛(℃)5 精度(℃)±5 パイプ径(Φmm)8 目盛板径(Φmm)8 設置方式ハンディタイプ パイプ長(mm)200 温度表示方式アナログ 温度計の種類丸T字型温度計
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定棒状温度計
RoHS
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース 材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂 寸法(mm)312×8×6.5 質量(g)24
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定温度計 丸T字型
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計 温度測定範囲(℃)0~100 材質本体・ホルダー:ステンレス 寸法(mm)Φ35×145 質量(g)22 1目盛(℃)2 精度(℃)±2 温度表示方式アナログ 温度計の種類丸T字型
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。 付属品ストラップ 材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム 質量(g)30(電池含) 電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります) 最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒 測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50 本体寸法(mm)75×42×20 精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃ 使用温度(℃)-10~50 測定波長(μm)8~14 放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合) 電池寿命連続使用40時間 測定間隔1秒
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35~1,500 精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
特価
189,800 税込208,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃)-30~250 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×43×18 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)