26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シンワ測定棒状温度計
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1本ほか
519 税込571
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンワ測定棒状温度計
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース 材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂 寸法(mm)312×8×6.5 質量(g)24
1本ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)0~94 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)285×84×26 質量(g)100 1目盛温度計:1℃、湿度:- 温度精度±1℃ 湿度精度±10% 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定 動画あり
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃)±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温度計
エコ商品
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計 温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 材質本体:木 寸法(mm)900×120×15 全長(mm)900 質量(g)1050 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

積算温度計 防水型 シンワ測定 動画あり
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g)180 電源単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm)125×68×28 温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃)0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命約2年 測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性IPX4 最小表示(℃)0.1 積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定木製温度計 壁掛
エコ商品
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 寸法(mm)270×50×10 全長(mm)270 材質(本体)木製 質量(g)90 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
549 税込604
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 材質本体:ポリポリスチレン樹脂 寸法(mm)134×48×22 全長(mm)134 質量(g)46 精度(℃)±2 設置方式マグネット式 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×43×18 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2 材質(本体)アルミ 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40~50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)600×85×12 全長(mm)600 材質(本体)木製 質量(g)380 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)250×42×17 全長(mm)250 材質(本体)低発泡スチロール樹脂 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)295×67×19 質量(g)100 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度±2℃ 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)