こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース
材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂
寸法(mm)312×8×6.5
質量(g)24
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード