11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12428 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm)75×40×14 質量(g)18 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
899 税込989
当日出荷

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定 動画あり
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1台
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスライドダブル シンワ測定 動画あり
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定 動画あり
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断 材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:15 角度調整範囲75~135° 直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×24×20 質量(g)12
1個
559 税込615
翌日出荷

用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具 材質アルミ・ABS樹脂 寸法(mm)200×613×15 シルバー&青 質量(g)110
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷