カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 直流式水分計(電気抵抗式)(3)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • カイセ(1)
  • ケツト科学研究所(6)
  • testo(テストー)(3)
  • Laserliner(レーザーライナー)(2)
  • マザーツール(1)
  • サンコウ電子(10)
  • エスコ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • アズワン(1)
  • マイゾックス(3)
  • 三商(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • CEM(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • はくでん(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • BENTECH(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
測定範囲(%)
  • 0~40(1)
  • 2~40(1)
  • 2~49(1)
  • 2~58(1)
  • 2~68(1)
  • 2~80(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水分計 木材」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル水分計 シンワ測定デジタル水分計シンワ測定
25,800税込28,380
1個
翌々日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
デジタル水分計 木材用 シンワ測定デジタル水分計 木材用シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用 シンワ測定部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用シンワ測定
169税込186
1セット(2本)
翌々日出荷
適合78636
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら