32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)150×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)135 呼び寸法(mm)200 本体寸法(mm)200×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 電源リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃)-10~50 連続使用時間(時間)約30 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh)300
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Jr.2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 150mm シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)90 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)150×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 200mm シンワ測定 動画あり
シンワ測定ブルーレベルJr.2 200mm
RoHS
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)115 呼び寸法(mm)200 本体寸法(mm)200×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 仕様V字型溝付き 材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 厚さ(mm)26 高さ(mm)56 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レーザービームレベル2 シンワ測定 動画あり
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離屋外/約10m、屋内/約30m 材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力1mW以下(JISクラス2) ビーム径5mで約Φ3mm 気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度5mで±2mm 気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm)640~660 保管温度範囲(℃)-20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルーレベル Basic シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。 質量(g)60 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に 長さ(mm)120 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 厚さ(mm)16 高さ(mm)53.5 材質(本体)ABS樹脂・アルミ 材質(気泡管)アクリル樹脂 材質(液体)石油系液
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 丸型気泡管は調節ができます。 ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。
寸法(mm)縦108×横108×奥行100 付属品六角レンチ(円形気泡管調整用) トラスコ品番309-9644 材質回転台ベース:アルミダイカストレベルストッパー:ABS樹脂 質量(g)800
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m 材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)450×34×42 質量(g)390
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Jr.2 シンワ測定 動画あり
シンワ測定ブルーレベル Jr.2
RoHS
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 動画あり
携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。 呼び寸法(mm)200 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm)200×40×15 質量(g)75
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)68 本体寸法(mm)200×40×14 材質(気泡管)アクリル樹脂 材質(液体)石油系液
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 寸法(mm)72.5×72.5×18 気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 質量(g)32
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン横ライン 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1140 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間約58時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1台ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ測定オートレベル
RoHS
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル レンズ倍率32X 自動補正範囲±15′ 材質本体:アルミ 寸法(mm)209×130×142 質量(g)1308 円形気泡管感度(mm)8′/2mm 防塵防水性能JIS保護等級4級 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3″ 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 スタジア乗数100 スタジア加数0 RoHS指令(10物質対応)対応 標準偏差(mm)±1.0
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定オートベルSA-28A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率28X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.5mm 繰返し精度(°)0.3
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-24A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率24X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±2.0mm 繰返し精度(°)0.5
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-32A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率32X 視界1°30´ 最短合焦距離0.5m 対物レンズ有効径(mm)40 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.0mm 繰返し精度(°)0.3
1個
48,880 税込53,768
3日以内出荷