見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液
RoHS指令(10物質対応)対応
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)Φ45×11
質量(g)10
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)75×30×15
質量(g)38
感度0.5mm/m=0.0286
精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード