カテゴリ

  • 測定用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • testo(テストー)(110)
  • 佐藤計量器製作所(61)
  • カスタム(29)
  • A&D(22)
  • マザーツール(16)
  • 安藤計器製工所(16)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • アズワン(12)
  • 日本計量器工業(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • シンワ測定
  • ブランドをもっと見る

「温度計 校正付」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
29,980税込32,978特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃測定範囲(℃)-35~1,500精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50℃距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら