4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)