「溶接 脚長ゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・薄型で携帯に便利です。
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質ステンレス
測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°
本体寸法(mm)56×48×5
精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60
製品質量(g)25
アズワン品番64-3933-43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
測定範囲(mm)4~12
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質オールステンレス製
寸法(mm)234×195×40
質量(g)870
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
関連キーワード