「熱中症指数計 携帯」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3
本体寸法(mm)91×44×19
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)55
材質(カバー)シリコン樹脂
測定間隔20秒
特性防塵・防水
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード